Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Rauchwarnmelder 3er Pack 1870659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Rauchwarnmelder 3er Pack 1870659
Funk-Rauchwarnmelder 3er Pack 1870659
Artikel-Nr.:
     6012B-63852341
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870659
EAN/GTIN:
     3660849581510
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku

Funk-Rauchwarnmelder 3er Pack 1870659

Der Funk-Rauchwarnmelder der Somfy Protect-Produktfamilie (Home Alarm und Somfy One+) ermöglicht eine Alarmierung bei Raucherkennung und meldet dieses der Alarmzentrale.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
10
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
3 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,73*
€ 163,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,13*
€ 163,84*
€ 5,95*
ab € 133,06*
€ 164,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 169,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.