Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Funk ws autark 5J Batt 85dB Standalone 1870659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Rauchwarnmelder 3er Pack 1870659
Funk-Rauchwarnmelder 3er Pack 1870659
Artikel-Nr.:
     262-D603J56
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Rauchmelder Funk ws autark 5J Batt 85dB Standalone 1870659
Weitere Informationen:
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Batterielebensdauer:
5 J
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
30 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Länge:
120 mm
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Versorgungsspannung DC:
1.5 - 1.5 V
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 163,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,90*
€ 163,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,31*
€ 164,23*
Frei Haus
ab € 137,60*
€ 169,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.