Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY480P LED #40762900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips GentleSpace Gen3 40762900 Deckenbeleuchtung 85 W
Philips GentleSpace Gen3 40762900 Deckenbeleuchtung 85 W
Artikel-Nr.:
     6012B-63752885
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40762900
EAN/GTIN:
     8718699407629
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY480P LED #40762900

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,51*
€ 459,82*
€ 5,95*
ab € 396,62*
€ 460,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 401,00*
€ 464,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 405,78*
€ 469,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 439,17*
€ 510,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,39*
€ 522,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,00*
€ 477,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.