Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GentleSpace Gen3 40762900 Deckenbeleuchtung 85 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips GentleSpace Gen3 40762900 Deckenbeleuchtung 85 W
Philips GentleSpace Gen3 40762900 Deckenbeleuchtung 85 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72780099
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40762900
EAN/GTIN:
     8718699407629
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-30 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Bedienoberfläche
DALI
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Glastyp
klar
Zertifizierung
CE, ENEC, RoHS
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Lampen
Gesamtleistung
85 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
13000 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
114 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
153 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
730 g
Länge (mm)
460 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
4.8 A
Einschaltzeit
2.3 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,86*
€ 513,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,04*
€ 502,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.