Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8K DisplayPort Kabel 40m CLS-AOCDP/UF-131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kramer Electronics CLS-AOCDP/UF 40 m DisplayPort Schwarz
Kramer Electronics CLS-AOCDP/UF 40 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-63285857
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0415131
EAN/GTIN:
     7291063092993
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 40m
displayport kabel
displayport kabel kramer

8K DisplayPort Kabel 40m CLS-AOCDP/UF-131

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 570,22*
€ 656,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 578,73*
€ 662,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,43*
€ 788,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,51*
€ 776,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,59*
€ 751,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,52*
€ 731,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,73*
€ 688,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.