Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung 0,2m,flexibel FD3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung 0,2m,flexibel FD3W
Kabeldurchführung 0,2m,flexibel FD3W
Artikel-Nr.:
     6012B-63277313
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000191021000
EAN/GTIN:
     4005298077105
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung

Kabeldurchführung 0,2m,flexibel FD3W

Das Flachkabel dient zur Durchführung von Koaxialkabeln durch Fenster- oder Türrahmen, vermeidet Bohrlöcher an Außenwänden oder Rahmen, extrem flache und hochflexible Ausführung, digitaltauglich, keine Bohrarbeiten, inkl. Klebepads, Gleichspannungsdurchlass, Frequenz: 40-2400 MHz, Dämpfung: 3,0 dB typ, F-Kupplung + F-Kupplung
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koax-Kupplung, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 10,416*
€ 10,416*
5
€ 5,46*
ab € 9,24*
€ 10,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,416*
€ 12,39504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.