| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63277313 Herst.-Nr.: 000191021000 EAN/GTIN: 4005298077105 |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführung 0,2m,flexibel FD3W Das Flachkabel dient zur Durchführung von Koaxialkabeln durch Fenster- oder Türrahmen, vermeidet Bohrlöcher an Außenwänden oder Rahmen, extrem flache und hochflexible Ausführung, digitaltauglich, keine Bohrarbeiten, inkl. Klebepads, Gleichspannungsdurchlass, Frequenz: 40-2400 MHz, Dämpfung: 3,0 dB typ, F-Kupplung + F-Kupplung Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade | Befestigungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Kupplung, Kupplung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,70* | € 49,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,55* | € 50,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|