Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte für KADL 125/57,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführungsplatte für KADL 125/57,5
Artikel-Nr.:
     6012B-62958021
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     F310-9057-01
EAN/GTIN:
     4024092190360
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kabeldurchführung
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte

Kabeldurchführungsplatte für KADL 125/57,5

System zur Einführung und Abdichtung von konfektionierten Leitungen, werkzeugfreie Durchführungs- und Anschlusstechnik für Maschinen und Anlagen, modularer Aufbau, hohe Packungsdichte, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flansch
Breite:
153 mm
Höhe:
85,5 mm
Tiefe:
32,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,37*
€ 11,91*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 11,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,89*
€ 12,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,50*
€ 13,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.