|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-62762541 Herst.-Nr.: 3035441 EAN/GTIN: 0662488354411 |
| |
|
|  |  |
 | Optoelektronischer Sensor Q45VR2LV Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, max. Reichweite 9000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 90 250 VAC, Relaisausgang, Wechsler (SPDT), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 9000 mm | Max. Schaltabstand: | 9000 mm | Mit Reflektor: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 44,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 142,73* | € 175,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 145,60* | € 179,52* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 148,20* | € 182,01* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,84* | € 186,38* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 150,57* | € 186,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|