|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087263 Herst.-Nr.: 3035441 EAN/GTIN: 0662488354411 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 9000mm, Max. Schaltabstand 9000mm, Mit Reflektor, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 44,5mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 87,6mm, Länge des Sensors 56,4mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 15ms, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 142,73* | € 175,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 145,60* | € 179,52* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 148,20* | € 182,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,84* | € 186,38* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 150,57* | € 186,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|