Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BTF-200 AKF-06 i2-BusK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BTF-200 AKF-06 i2-BusK
Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BTF-200 AKF-06 i2-BusK
Artikel-Nr.:
     6012B-62659835
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001806
EAN/GTIN:
     4250111811958
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BTF-200 AKF-06 i2-BusK

AKF-06 AudioKit 6 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
6
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 557,25*
€ 659,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 564,70*
€ 665,65*
Frei Haus
ab € 579,31*
€ 686,18*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 574,06*
€ 690,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 587,12*
€ 692,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,79*
€ 824,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,24*
€ 813,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,93*
€ 771,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,78*
€ 744,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,12*
€ 698,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.