Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 6xTeiln AP sw ws 1LS 1001806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BTF-200 AKF-06 i2-BusK
Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BTF-200 AKF-06 i2-BusK
Artikel-Nr.:
     262-E988A34
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001806
EAN/GTIN:
     4250111811958
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprech-Set Bus 6xTeiln AP sw ws 1LS 1001806
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
6
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Farbe der Außenstation:
schwarz
Farbe der Innenstation:
weiß
Freisprechen:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 557,25*
€ 659,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 564,70*
€ 665,65*
Frei Haus
ab € 579,31*
€ 686,18*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 574,06*
€ 690,86*
Frei Haus
ab € 587,12*
€ 692,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,04*
€ 784,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,32*
€ 775,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,37*
€ 734,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,23*
€ 709,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,25*
€ 663,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.