Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61965584 Herst.-Nr.: 21100810 EAN/GTIN: 4010312109656 |
| |
|
| | |
| Universal-Dimmschalter mit Drehknopf EUD12DK/800W-UC Universal-Dimmschalter mit Drehknopf, Power MOSFET bis 800W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Mindesthelligkeit und Maximalhelligkeit einstellbar. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 2 Teilungseinheiten = 36mm breit, 58mm tief. Universal-Dimmschalter für Lampen bis 800W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen, dimmbare 230V-LED-Lampen und dimmbare Energiesparlampen ESL zusätzlich abhängig von der Lampenelektronik und der Dimmart. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Bedienungsart: | Tipptaster | App-Steuerung über Bluetooth: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Seriendimmer: | nein | Lastart: | universal | Nebenstelleneingang: | nein | Lichtwertspeicher: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,19* | € 62,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,48* | € 62,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 49,41* | € 63,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,45* | € 63,83* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,72* | € 63,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|