Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer Drehkn 800W uni REG Lichtwertspeicher EUD12DK/800W-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D656B47
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21100810
EAN/GTIN:
     4010312109656
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Drehknopf
Dimmer Drehkn 800W uni REG Lichtwertspeicher EUD12DK/800W-UC
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
6 - 6 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbe:
blau
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gerätebreite:
36 mm
Gerätehöhe:
58 mm
Gerätetiefe:
66 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
800 W
Montageart:
REG
Nennleistung induktive Last:
800 - 800 VA
Nennleistung kapazitive Last:
800 - 800 VA
Nennleistung ohmsche Last:
800 - 800 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Steuerspannung:
8 - 230 V
Verwendbar mit Taste:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, Knöpfe, universal dimmer eltako, drehknopf, dimmerschalter eltako, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,19*
€ 62,21*
€ 5,46*
ab € 48,48*
€ 62,69*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 49,41*
€ 63,46*
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 63,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,72*
€ 63,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.