| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61894149 Herst.-Nr.: 3032020 EAN/GTIN: 0662488320201 |
| |
|
| | |
| Bestückungssensor Pick-to-Light K50LRXXPPB2Q Pick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommissioniervorgänge, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Einfarbig: Rot (COL 1) Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 150 A | Kalottenfarbe: | rot | Leuchtmittel: | LED | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,43* | € 135,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,16* | € 138,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,32* | € 143,89* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,64* | € 143,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|