Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor UB500-18GM75-E5-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Sensor UB500-18GM75-E5-V15
Ultraschall-Sensor UB500-18GM75-E5-V15
Artikel-Nr.:
     6012B-61862858
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     133053
EAN/GTIN:
     4050143014651
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor

Ultraschall-Sensor UB500-18GM75-E5-V15

Erfassungsbereich: 30 ... 500 mm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp Schließer/Öffner , parametrierbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Blindzone:
30 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
50..500 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
30..500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,72*
€ 229,35*
Frei Haus
ab € 221,15*
€ 243,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 224,08*
€ 246,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,89*
€ 255,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,70*
€ 256,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 5-30
ab € 13,21*
Zubehör
Hirschmann
933163100 ELST 5012 PG7
ab € 4,64*
Zubehör
Hirschmann
933170100
ab € 11,89*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,10*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UB-PROG2
ab € 81,90*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18-F
ab € 6,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.