| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61843777 Herst.-Nr.: 1107692 EAN/GTIN: 4047084489884 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke WTB4FP-31311120ZZZ Miniatur-Lichtschranken, W4F, WTB4FP-31311120ZZZ, Schaltabstand min. / max.: 4 mm / 220 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 110 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 16 mm | Höhe des Sensors: | 40,1 mm | Länge des Sensors: | 12,1 mm | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 144,55* | € 174,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,16* | € 180,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,05* | € 187,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,68* | € 191,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 298,03* | € 342,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|