Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WTB4FP Miniatur Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 4 → 220 mm, PNP/NPN Ausgang, 3-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409369
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTB4FP-31311120ZZZ
EAN/GTIN:
     4047084489884
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Miniatur
Betriebsart = Hintergrund-Unterdrückung
Erfassungsbereich = 4 → 220 mm
Ausgangstyp = PNP/NPN
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = M8-Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 25 mA
Reaktionszeit = = 500 μs
Serie = WTB4FP
Gewindegröße = M8
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Miniatur
Betriebsart:
Hintergrund-Unterdrückung
Erfassungsbereich:
4 → 220 mm
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
M8-Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
25 mA
Reaktionszeit:
= 500 μs
Serie:
WTB4FP
Gewindegröße:
M8
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, 2409369, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WTB4FP31311120ZZZ, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,55*
€ 174,42*
Frei Haus
ab € 150,16*
€ 180,14*
Frei Haus
ab € 157,05*
€ 187,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 155,68*
€ 191,78*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 298,03*
€ 342,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.