| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61841309 Herst.-Nr.: 6532106003 EAN/GTIN: 4024337097843 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter Induktiv KIN-M18NÖ/008-KLS12V Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld. Die robusten, UL zertifizierten Sensoren lassen sich in der Industrie vielseitig einsetzen, z.B. in Drehzahlapplikationen oder zur Positionsbestimmung. Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 50 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 8 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,22* | € 43,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,02* | € 43,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,74* | € 44,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,71* | € 46,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,05* | € 68,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|