| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61778690 Herst.-Nr.: 100527 EAN/GTIN: 4015081643141 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter optisch Weitbereich 35cm E71-SDN-CA E71 NanoView Serie, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Diffuse Reflective Weitere Informationen: | | Tastweite: | 0..350 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 350 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, eaton lichttaster, lichttaster, näherungsschalter optische |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,09* | € 70,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,18* | € 70,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,17* | € 71,14* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,01* | € 74,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,02* | € 74,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|