Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 230V 46A 11kW AC DC1-32046NB-A20CE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61776394
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185779
EAN/GTIN:
     4015081812783
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 3phasig 230V 46A 11kW AC DC1-32046NB-A20CE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 46 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
46 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.355,53*
€ 1.422,73*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.357,41*
€ 1.423,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.373,60*
€ 1.436,78*
216 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,72*
€ 1.539,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.554,47*
€ 1.618,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,78*
€ 1.709,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,85*
€ 1.702,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,15*
€ 1.666,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,77*
€ 1.643,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,60*
€ 1.634,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169031
ab € 55,78*
Zubehör
Eaton
169030
ab € 51,11*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 105,75*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,17*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,46*
Zubehör
Eaton
184510
ab € 183,24*
Zubehör
Eaton
269544
ab € 251,15*
Zubehör
Eaton
169032
ab € 60,75*
Zubehör
Eaton
169033
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.