Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 550m3/h,75W, blasend 7F.21.8.120.5550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschranklüfter 7F.21.8.120.5550
Schaltschranklüfter 7F.21.8.120.5550
Artikel-Nr.:
     6012B-61573722
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F2181205550
EAN/GTIN:
     8012823444796
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Filterlüfter 550m3/h,75W, blasend 7F.21.8.120.5550

Filterlüfter für Schaltschrank, 550 m3/h, Betriebsspannung 120 V, Betriebsstrom 660 mA, Nennleistung 75 W, Baugröße 5, Montageausschnitt 291 x 291, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C, Luftstromrichtung blasend
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 233,06*
Frei Haus
ab € 198,46*
€ 233,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,21*
€ 233,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,70*
€ 240,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,70*
€ 257,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
7F.02.0.000.5000
ab € 25,63*
Zubehör
Finder
7F.02.0.000.5000.0
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.