Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser Wärmetauscher 3000W,Comfort, 400V SK 3374.540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61559757
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3374540
EAN/GTIN:
     4028177496088
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank

Luft/Wasser Wärmetauscher 3000W,Comfort, 400V SK 3374.540

SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 3 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, BHT: 400x950x145 mm, e-Comfortcontroller
Weitere Informationen:
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
3000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,98*
€ 1.152,54*
Frei Haus
ab € 1.081,83*
€ 1.188,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.089,61*
€ 1.188,75*
€ 5,95*
ab € 1.110,82*
€ 1.203,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.133,73*
€ 1.230,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,99*
€ 1.464,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,30*
€ 1.458,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,30*
€ 1.412,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,29*
€ 1.381,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,73*
€ 1.349,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 56,87*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,24*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 189,29*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,31*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 76,93*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,83*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,94*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,55*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,07*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.