Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Monitor 17Z SM 6450.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012B-61557992
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450020
EAN/GTIN:
     4028177442429
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm
Computer Monitore

TFT-Monitor 17Z SM 6450.020

SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, BxH: 482,6x354,8 mm, 17"
, VGA, DVI-D, Aluminium, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
ja
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
ja
Mit HW-Schnittstelle USB:
ja
Mit HW-Schnittstelle PS2:
ja
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der Farben des Displays:
16,69999999
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.580,18*
€ 1.671,65*
Frei Haus
ab € 1.609,39*
€ 1.712,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.627,55*
€ 1.725,01*
€ 5,95*
ab € 1.646,72*
€ 1.746,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.682,48*
€ 1.787,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,69*
€ 2.127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,77*
€ 2.077,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.715,75*
€ 2.041,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,48*
€ 2.002,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.