Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hut-Schiene Länge 300 mm NSYCS300PLM (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hut-Schiene Länge 300 mm NSYCS300PLM (VE2)
Hut-Schiene Länge 300 mm NSYCS300PLM (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-61550890
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCS300PLM
EAN/GTIN:
     3606480191640
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

Hut-Schiene Länge 300 mm NSYCS300PLM (VE2)

Thalassa PLM Symmetrische DIN-Schiene 35mm, 2 Stk. L 280 mm. Zur Verwendung mit NSYTCSxx in PLM43. Befestigung über Aufnahmen für Kunstoffmuttern an der innenliegenden Rücksteite des Gehäuses. Höhenverstellung der DIN-Schiene über Umsetzen der Kunstoffmuttern, Teilung 25 mm. Aus Stahl, verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Bohrlochabstand mittig:
280 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
310 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, profilschiene 300 mm, Schiene, Trägerprofil, Hutprofilschiene, Tragschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,815*
€ 1,265*
26 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,86*
€ 1,33*
2
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,14*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,25*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.