Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hut-Schiene Länge 300 mm NSYCS300PLM (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hut-Schiene Länge 300 mm NSYCS300PLM (VE2)
Hut-Schiene Länge 300 mm NSYCS300PLM (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-61550890
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCS300PLM
EAN/GTIN:
     3606480191640
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

Hut-Schiene Länge 300 mm NSYCS300PLM (VE2)

Thalassa PLM Symmetrische DIN-Schiene 35mm, 2 Stk. L 280 mm. Zur Verwendung mit NSYTCSxx in PLM43. Befestigung über Aufnahmen für Kunstoffmuttern an der innenliegenden Rücksteite des Gehäuses. Höhenverstellung der DIN-Schiene über Umsetzen der Kunstoffmuttern, Teilung 25 mm. Aus Stahl, verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Bohrlochabstand mittig:
280 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
310 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,495*
€ 2,265*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,28*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,34*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,43*
25 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,265*
€ 2,69535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,065*
€ 2,45735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,7475* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.