Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61351746 Herst.-Nr.: DIS-S301SX EAN/GTIN: 0790069437694 |
| |
|
| | |
| Industrial SFP Transceiver 1000 Base SX DIS-S301SX D-Link Gigabit SFP Transceiver eignen sich für den Einsatz in Gigabit SFP Slots von Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Erweiterung erfolgt über Glasfaserkabel mit LC-Duplex Anschlüssen. D-Link SFP-Module sind MSA-konform und können im laufenden Betrieb gewechselt werden. Produkt-Typ: SFP Modul Anschluss: SFP / LC Fasertype: Multimode Geschwindigkeit: 1 Gbit/s Besonderheiten: Betriebstemperatur -40° to +85°C Weitere Informationen: | | Ethernet: | nein | Fast Ethernet: | nein | Gigabit Ethernet: | nein | 10 Gigabit Ethernet: | nein | 40 Gigabit Ethernet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,85* | € 109,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,43* | € 109,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,93* | € 110,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,21* | € 114,23* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 101,77* | € 120,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|