Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DIS-S301SX SFP Transceiver1000BaseSX Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DIS-S301SX SFP Transceiver1000BaseSX Industrial
D-Link DIS-S301SX SFP Transceiver1000BaseSX Industrial
D-Link DIS-S301SX SFP Transceiver1000BaseSX Industrial
D-Link DIS-S301SX SFP Transceiver1000BaseSX Industrial
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0398
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-S301SX
EAN/GTIN:
     790069437694
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

1‑port Mini‑GBIC SFP to 1000BaseSX Multi‑Mode 550M Fibre Transceiver

  • 1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi-Mode Fibre Transceiver
  • bis zu 550m
  • -40 ~ 85°C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Transceiver-Module
Produkttyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Farbe:
grau
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Gewicht:
25 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.056 kg
Bruttogewicht:
0,056
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.12
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,12*
€ 109,26*
Lager 337
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 109,28*
€ 5,46*
ab € 92,27*
€ 110,10*
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 113,93*
€ 3,50*
ab € 101,26*
€ 120,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.