Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil +150C 2ÖS ZC2JC25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZC2J-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, 2Ö/2S, 10-120 °C
ZC2J-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, 2Ö/2S, 10-120 °C
ZC2J-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, 2Ö/2S, 10-120 °C
Artikel-Nr.:
     6012B-61169795
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     ZC2JC25
EAN/GTIN:
     3389110662269
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Unterteil +150C 2ÖS ZC2JC25

ZC2J-Positionsschaltergehäuse, Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, Schaltausgänge 2Ö/2S, 10-120 °C.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
81 mm
Länge des Sensors:
41 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,42*
€ 125,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,75*
€ 126,08*
€ 5,95*
ab € 111,39*
€ 129,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 130,55*
29 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 117,70*
€ 136,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.