Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZC2J-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, 2Ö/2S, 10-120 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZC2J-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, 2Ö/2S, 10-120 °C
ZC2J-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, 2Ö/2S, 10-120 °C
ZC2J-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, 2Ö/2S, 10-120 °C
Artikel-Nr.:
     C7775-ZC2JC25
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZC2JC25
EAN/GTIN:
     3389110662269
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
ZC2J-Positionsschaltergehäuse, Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, Schaltausgänge 2Ö/2S, 10-120 °C
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
81 mm
Länge des Sensors:
41 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter schneider, endlagenschalter, Positionschalter, Schalter, Grenzschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.