Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Innolinq 16A 3p 230V 6h IP54 211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61167706
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     211
EAN/GTIN:
     4024941345774
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
cee-stecker

Stecker Innolinq 16A 3p 230V 6h IP54 211

Stecker INNOLINQ QC
16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP54
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012
Gerätehöhe: 145 mm, Gerätebreite: 59 mm, Gerätetiefe: 64 mm
Halogenfrei: ja
Sonstige technische Eigenschaften: dieses Produkt ist ohne Bleianteil, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 7,27*
4 Tage
26
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 7,28*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,38*
4 Tage
18
€ 6,40*
ab € 5,18*
€ 7,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,10*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
21238
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.