| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4024941345774 Herst.-Nr.: 211 EAN/GTIN: 4024941345774 |
| |
|
| | |
| Stecker INNOLINQ QC 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP54,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dgu RAL 7012, Gerätehöhe: 145 mm, Gerätebreite: 59 mm, Gerätetiefe: 64 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Dieses Produkt ist ohne Bleianteil, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 211, CEE-Stecker (IEC 60309), CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, CEETyp-Steckve |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,98* | ab € 5,03* | € 6,66* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,86* | € 7,11* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,93* | € 7,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,02* | € 7,32* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,46* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|