| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60961614 Herst.-Nr.: ULKE 53.400 EAN/GTIN: 4013339965779 |
| |
|
| | |
| GFK-Enddeckel 53x400mm ULKE 53.400 GFK-Enddeckel, gepresst, zur Abdeckung der GFK-Kabelleiterenden, anteilmäßiges Befestigungszubehör mind. 2 FKM 6X16 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Verwendbar für : GFK-Kabelleiter UL 53... GFK-Kabelleiter ULL 53... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 53 x 400 mm Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Höhe des Seitenholms: | 53 mm | Weitspann-Ausführung: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7032 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,24* | € 25,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,45* | € 25,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,68* | € 27,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,71* | € 28,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|