| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E170A73 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339965779 |
| |
|
| | |
| Endplatte Kabelleiter GFK 53x400mm ULKE53.400 Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm mm | Höhe des Seitenholms: | 53 mm | RAL-Nummer: | 7032 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endstück, Endstück für Kabelleiter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,25* | € 25,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,39* | € 25,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,75* | € 27,32* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,77* | € 28,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|