Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal GN-A6/4 40X40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60753166
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08390142013
EAN/GTIN:
     3597470613887
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal GN-A6/4 40X40

Verdrahtungskanal aus Hart-PVC mit Bodenstanzung gemäss EN 50085
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,53438*
€ 4,59438*
5 Tage
96
32
pro Meter
€ 6,50*
ab € 3,5529*
€ 4,6129*
Lager 6012
32
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67844*
€ 4,77844*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,67*
€ 192,23*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,37*
€ 192,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Meter
€ 4,77844*
€ 5,68634
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,53844*
€ 5,40074
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,67844*
€ 4,37734
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter
Mindestbestellmenge: 32 Meter ( entspricht € 152,91008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.