Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling GN-A6/4 LF Verdrahtungskanal Grau, 40 mm x 40mm, Länge 2m Kunststoff, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442149
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08390142013
EAN/GTIN:
     3597470613887
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 40 mm
Tiefe = 40mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = GN-A6/4 LF

Kabelkanal, geschlitzt, grau, von SES Sterling. Der geschlitzte Kabelkanal von SES Sterling besteht aus robustem PVC in der Farbe grau. Er verfügt über seitliche Schlitze, Löcher im Boden und eine sichere Abdeckung zum Aufklipsen. Die Bruchstellen auf den Stangen und dem Kabelkanalboden ermöglichen eine problemlose Anpassung an die Bedarfe Ihres Verlegeprojekts. Eigenschaften und Vorteile. Robuster PVC-Kabelkanal, grau. Mit seitlichen Schlitzen und Löchern im Boden. Bruchstellen auf Stangen und auf Kanalböden. Mit sicherer Abdeckung zum Aufklipsen. In 2 Metern Länge erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
40mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
GN-A6/4 LF
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b40mm, 1442149, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, SES Sterling, 08390142013, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,53438*
€ 4,61438*
3 Tage
96
32
pro Meter
€ 6,50*
ab € 3,5529*
€ 4,6329*
32
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67844*
€ 4,79844*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 8,12*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 193,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,63*
€ 230,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,95*
€ 212,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,20*
€ 198,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 163,80*
€ 194,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 158,04*
€ 188,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 152,23*
€ 181,15
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 9,51438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.