| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60355078 Herst.-Nr.: 3001413.63 EAN/GTIN: 4028854052293 |
| |
|
| | |
| HH-Sicherungseinsatz 63A 10/24kV DIN43625 3001413.63 Sicherungseinsatz für Innen- und Freiluftanwendung in luft- und gasisolierten Mittelspannungsanlagen Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 A | Bemessungsspannung: | 24 kV | Länge: | 512 mm | Durchmesser: | 53 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 149,14* | € 184,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,84* | € 200,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,10* | € 205,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,47* | € 213,28* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 188,36* | € 228,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|