Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 63A; 10kV; Industrie; IAbs.min: 210A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HH-Sicherungseinsatz 63A 10/24kV DIN43625 3001413.63
HH-Sicherungseinsatz 63A 10/24kV DIN43625 3001413.63
Artikel-Nr.:
     2805-3001443.63
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     3001413.63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
siba hh-sicherung
hh sicherung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SIBA
Nennstrom: 63A
Länge: 442mm
Abschaltfähigkeit: 63kA
Verlustleistung: 117W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Max. Spannung: 24kV
Maß D: 67mm
Spannung min.: 10kV
Minimaler Abschaltstrom: 210A
Sicherung-Aart: Industrie
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 147,13*
€ 182,92*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,96*
€ 201,16*
Frei Haus
ab € 166,03*
€ 205,49*
Frei Haus
ab € 173,35*
€ 214,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 187,36*
€ 229,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.