Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C63A 2-polig 10kA 404211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C63A 2-polig 10kA 404211
Leitungsschutzschalter C63A 2-polig 10kA 404211
Artikel-Nr.:
     6012B-60277164
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404211
EAN/GTIN:
     3414970394194
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 63a 10ka
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter C63A 2-polig 10kA 404211

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 2-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 63 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
16 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 123,08*
€ 143,90*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 122,98*
€ 143,93*
1
Frei Haus
ab € 122,32*
€ 151,60*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 157,85*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 132,19*
€ 163,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.