Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C63A 2-polig 10kA 404211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C63A 2-polig 10kA 404211
Leitungsschutzschalter C63A 2-polig 10kA 404211
Artikel-Nr.:
     3517A-60277164
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404211
EAN/GTIN:
     3414970394194
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 63a 10ka
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter C63A 2-polig 10kA 404211

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 2-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 63 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
16 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 122,52*
€ 143,45*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 122,12*
€ 143,47*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 150,71*
1
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 156,55*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 131,78*
€ 162,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.