Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 80A 4p, 500mA PXF-80/4/05-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 80A 4p, 500mA PXF-80/4/05-A
FI-Schutzschalter 80A 4p, 500mA PXF-80/4/05-A
Artikel-Nr.:
     6012B-60258355
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102880
EAN/GTIN:
     4015081027255
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 80A 4p, 500mA PXF-80/4/05-A

Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,5 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,5 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom-schutzschalter eaton, schutzschalter, schutzschalter 3pol, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,98*
€ 407,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 359,64*
€ 408,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 361,63*
€ 412,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 368,67*
€ 416,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 404,93*
€ 456,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,45*
€ 495,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,35*
€ 477,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,67*
€ 438,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.