| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40431733 Herst.-Nr.: 102880 EAN/GTIN: 4015081027255 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,5 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 80 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom-schutzschalter eaton, schutzschalter, schutzschalter 3pol, PXF-80/4/05-A, PXF80405A, 102880, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,98* | € 407,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 359,64* | € 408,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 361,63* | € 412,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,67* | € 416,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 404,93* | € 456,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|