Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3 + N EVG-16/4PHASL-N-X6PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC 116880 Phasen-schiene, 4Ph, 16qmm, Gabel, 18TE
EATON EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC 116880 Phasen-schiene, 4Ph, 16qmm, Gabel, 18TE
Artikel-Nr.:
     6012B-60161630
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116880
EAN/GTIN:
     4015081166206
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene 3 + N EVG-16/4PHASL-N-X6PC

Euro Vario Sammelschiene für 2-poligen FI-Schalter/LS-Schalter mit 3 TE Breite, Endkappen nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
306 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
18
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 21,77*
1
€ 4,98*
ab € 19,27*
€ 26,78*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,90*
€ 30,20*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 22,09*
€ 30,43*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,89*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.