Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenausbau Modul 2FB 40x10 ZX1227


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042274R9999 Sammelschiene 465 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042274R9999 Sammelschiene 465 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012B-60161540
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042274R9999
EAN/GTIN:
     4011617422747
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Innenausbau Modul 2FB 40x10 ZX1227

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2 = 465 mm, Bemessungsstrom In max. 850 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
465 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,79*
€ 141,68*
€ 4,98*
ab € 116,39*
€ 144,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,38*
€ 144,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,64*
€ 149,96*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,46*
€ 157,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.