Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 1/2SD163FIA16 BD01-AK2M #BVP:03427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-60156320
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034276
EAN/GTIN:
     4019169701365
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Abdeckrahmen
Rahmen
Schuko-Steckdose

Abgangskasten 1/2SD163FIA16 BD01-AK2M #BVP:03427

BD01-AK2M1/2SD163FIA161 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Steckdose
Ausführung der Steckdosen:
SCHUKO-Steckdose 16 A
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 203,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,31*
€ 203,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,72*
€ 213,43*
€ 5,95*
ab € 184,58*
€ 222,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,60*
€ 226,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.