Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP54 16A Schutzkontakt-Steckdose 16 A BVP:034276


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C142A32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034276
EAN/GTIN:
     4019169701365
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Abdeckrahmen
Rahmen
Schuko-Steckdose
Abgangskasten 5p IP54 16A Schutzkontakt-Steckdose 16 A BVP:034276
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontakt-Steckdose 16 A
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
160 mm
Farbe:
grau
Höhe:
137 mm
Länge:
265 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, siemens abgangskasten 16a, schuko-steckdose, schuko-steckdose 3-fach, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,52*
€ 203,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,27*
€ 203,85*
Frei Haus
ab € 177,67*
€ 213,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,13*
€ 222,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,12*
€ 226,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.