Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N/PE-Modul Bausatz MBN369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60151551
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041426R9999
EAN/GTIN:
     4011617414261
Suchbegriffe:
PE-Schiene
pe-schiene

N/PE-Modul Bausatz MBN369

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 36 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
2
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
12 mm
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
320 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,69*
€ 101,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,45*
€ 102,39*
€ 4,98*
ab € 84,53*
€ 104,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,60*
€ 104,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 107,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX041958R9999
€ 55,61*
Zubehör
ABB
2CPX042022R9999
€ 30,28*
Zubehör
ABB
2CPX042541R9999
€ 26,86*
Zubehör
ABB
2CPX042542R9999
€ 33,61*
Zubehör
ABB
2CPX042556R9999
€ 37,93*
Zubehör
ABB
2CPX042557R9999
€ 46,71*
Zubehör
ABB
2CPX042580R9999
€ 24,51*
Zubehör
ABB
2CPX042581R9999
€ 30,86*
Zubehör
Striebel & John
2CPX042021R9999
€ 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.