|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0033197 Herst.-Nr.: 2CPX041426R9999 EAN/GTIN: 4011617414261 |
| |
|
|  |  |
 | Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 36 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 320 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 82,39* | € 101,45* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 82,96* | € 102,46* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 84,20* | € 104,19* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 84,58* | € 104,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,14* | € 107,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|