Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EtherCAT-Verlängerung EK1110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EtherCAT-Verlängerung EK1110
EtherCAT-Verlängerung EK1110
Artikel-Nr.:
     6012B-60059922
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     EK1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
beckhoff profibus buskoppler
profibus buskoppler

EtherCAT-Verlängerung EK1110

Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Grundgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,33*
€ 75,21*
€ 5,46*
ab € 61,51*
€ 79,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 80,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 69,21*
€ 88,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.