|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-59993268 Herst.-Nr.: 949 598 127 EAN/GTIN: 7333394023175 |
| |
|
|  |  |
 | EB-Autark-Kochfeld Indukt. SaphirMatt,Ecoline TII84B10FZ Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Beheizungsart: Induktion, SenseBoil®-Kochfeld - Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser, EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte, Made in Germany, SenseBoil® Sensor erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen. Weitere Informationen:  |  | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Elektroanschlusswert: | 7350 W | Spannung: | 220..240 V | Breite: | 810 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 951,78* | € 1.064,07* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.014,47* | € 1.130,10* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 45,00* | ab € 1.033,21* | € 1.150,93* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.042,65* | € 1.153,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|